曜日別特売

ノック式鉛筆 スマートタッチ5

ノック式鉛筆 スマートタッチ5 - たくみノック式鉛筆 スマートタッチ5 - たくみノック式鉛筆 スマートタッチ5 - たくみノック式鉛筆 スマートタッチ5 - たくみ

【連続書きに強い、5本連続芯タイプ! 建築用2mm芯マーキングツール smart touch 5!】
導電性キャップで、素早くスマホ操作ができます。
作業を止めず、連続書きに強い5本連続芯タイプ。
【使用方法】
タッチペンで操作する場合、本体ボディ(アルミ部分)を持って操作してください。
替え芯はノック式鉛筆替芯2.0mmをご使用ください。

用途
建築用筆記具。
木材やコンクリートなどに。
主な用途建築用繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記以外には使用しないでください。
※使用後芯はホルダー内に戻してください。
※シャープペンシルのペン先で画面をタッチしないでください。画面に傷がつく恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
芯色
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5259390678611本本体
オープン
749
824(税込)
翌々日出荷
5259391578671個-交換部品
オープン
169
186(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする