たくみ
マーキング シャープ 1.3
【1.3mm芯・建築仕様 頑強極太ペン先! ノック式鉛筆 Marking Sharp!】
強い極太ペン先。
頑強リングでより頑強に。
グリップ感の良い、適度な太さのロンググリップ。
落下防止コード取付穴付。
用途
建築用筆記具。
木材やコンクリートなどに。
商品タイプ
本体
全長(mm)
約148
芯径(mm)
1.3
主な用途
建築用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯色
芯硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52593924
7870
黒
2B
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
52593933
7871
黒
HB
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
52593949
7872
赤
-
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください