たくみ
マーキング シャープ 1.3mm 替芯
たくみ ノック式鉛筆 マーキングシャープ 用の替芯です。
用途
建築用筆記具。
木材やコンクリートなどに。
商品タイプ
替芯
芯径(mm)
1.3
ケース寸法(mm)
約100×28×11
主な用途
建築用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(20本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯色
芯硬度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52593958
7875
黒
2B
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
52593967
7876
黒
HB
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
52593976
7877
赤
-
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください