共立出版
はじめての3次元CAD SolidWorksの基礎
一番普及している3次元CAD「SolidWorks」の入門書。初心者を対象に、第一歩のコマンド解説、基本操作からモデリングの進め方、モデルの作成まで、全て2色の図解で丁寧に解説する。
初版年月
2009/12/01
分類
専門
判型
B5
ページ数
222
ジャンル
機械
著者名
木村昇
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52595875
9784320081697
¥
3,300
¥
3,300
書籍
¥
3,630
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください