曜日別特売

ディジタル画像処理の基礎と応用 改訂版

ディジタル画像処理の基礎と応用 改訂版 - CQ出版

本書は、既刊「ディジタル画像処理の基礎と応用―基本概念から顔画像認識まで」の構成を基本に、MicrosoftVisualStudio.NET2005ExpressEditionなどにも対応するように変更し、さらに内容を追加したものです。
ディジタル画像処理の基礎;
濃度変換;
空間フィルタ;
2値化画像;
パターン認識;
カラー画像処理;
フーリエ変換による線図形処理;
直交変換による画像処理;
ディジタルフィルタ;
ウェーブレット変換;
ニューラルネットワーク;
KL変換;
VisualC#.NETによるプログラミング;
簡易作図ソフトの作成

ジャンル
電子
通信
初版年月2007/03/01分類専門判型B5ページ数319著者名酒井幸市内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526005299784789830959
3,000
3,000
書籍
3,300(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする