コロナ社[事務用品]
Pythonで体験する深層学習
Pythonベースの深層学習フレームワークであるCaffe、Theano、Chainer、TensorFlowを紹介した。
ジャンル
電子
通信
初版年月
2016/08/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
277
著者名
浅川伸一
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52601588
9784339028515
¥
3,700
¥
3,700
書籍
¥
4,070
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください