コロナ
フルスタックJavaScriptとPython機械学習ライブラリで実践するソーシャルビッグデータ
データの収集・可視化・分析まで自学自習できるよう、基本技術から具体的なコンピュータ環境の構築と分析ツールの実装法までを解説。
ジャンル
電子
通信
初版年月
2019/02/01
分類
専門
判型
B5
ページ数
189
著者名
石川博(情報処理学) 横山昌平 廣田雅春
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52601597
9784339028898
¥
3,200
¥
3,200
書籍
¥
3,520
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください