コロナ
情報ネットワークの分散制御と階層構造
制御動作の時間スケールや制御範囲の空間スケールに基づく階層構造の考え方やモノの見方について解説した。
ジャンル
電子
通信
初版年月
2015/10/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
217
著者名
会田雅樹
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52601606
9784339028034
¥
3,000
¥
3,000
書籍
¥
3,300
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください