技術評論社
パーフェクトJava 改訂2版
基本文法はもちろん、DI、AOP~テスト駆動開発などの実践方法まで幅広いテーマを扱う。この一冊でJavaの学習は完璧。
ジャンル
電子
通信
初版年月
2014/12/01
分類
専門
判型
B5
ページ数
591
著者名
井上誠一郎 永井雅人
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52602254
9784774166858
¥
3,200
¥
3,200
書籍
¥
3,520
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください