MOSWord2016Expert試験の出題範囲を完全分析・網羅したテキストで、MOS試験の内容を1冊ですべてカバーでき、実戦力を養うことができます。◆この一冊で万全の試験対策!本書は、出題範囲を網羅した的確な解説で基礎力を養い、本試験を徹底的に分析した模擬試験で実戦力を養うことができるテキスト&問題集です。テキスト内には解説以外に学習した内容を復習できる確認問題、添付CD-ROMには本番さながらの模擬試験を収録しています。◆出題範囲を100%網羅!出題範囲の機能すべての解説とLesson(実習)を用意しています。解説で概要を学んでLessonに解答するという学習スタイルで確実に学習できます。◆本試験さながらの模擬試験を体験!添付のCD-ROMには、新しいMOS2016の試験形式「マルチプロジェクト」に対応した模擬試験プログラムを収録しています。◆試験中でも各問題を採点できる自動採点プログラム!模擬試験プログラムを利用すると、試験中に各問題の採点結果を確認することができます。その場で採点結果を確認できるので、間違った問題がすぐにわかります。◆復習モード機能を強化!自分が操作したファイルを使って復習できる!自分が操作したファイルを使って不正解だった問題や付箋を付けた問題を復習できます。◆ランダム試験の搭載でより多くの試験パターンを体験!第1~5回までの模擬試験問題からランダムに問題をピックアップして出題するランダム試験機能を搭載しています。ランダム試験で様々な出題パターンに取り組めます。◆ナレーション付きのアニメ―ションで操作方法を確認!問題の操作方法をナレーション付きのアニメーションでしっかり解説しています。アニメーションは、試験結果画面だけでなく試験中でも表示できるので、わからない問題があったら、その場ですぐに操作方法を確認できます。◆必見のMOS2016攻略ポイント!MOS2016から採用された「マルチプロジェクト」とはどんな試験形式なのか、どんな特長があるのかをわかりやすく解説しています。また、本試験に取り組む際に、どうすれば効果的に解答できるのか、どうすればうっかりミスをなくすことができるのかなど、気を付けたいポイントを確認できます。※添付CD-ROMの対応OSおよび対応アプリケーションは、次のとおりです。OS:Windows10またはWindows8.1またはWindows7アプリケーション:Office2016【購入者特典】特典1:便利な学習ツール(1)学習スケジュール表(2)習熟度チェック表(3)出題範囲コマンド一覧表特典2:MOSの概要※FOM出版のホームページからダウンロードしてご利用ください。