曜日別特売

防犯ブザーレモンII 雨でも安心 生活防水 学童用品

防犯ブザーレモンII 雨でも安心 生活防水 学童用品 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ブザーレモンII 雨でも安心 生活防水 学童用品 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ブザーレモンII 雨でも安心 生活防水 学童用品 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ブザーレモンII 雨でも安心 生活防水 学童用品 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ブザーレモンII 雨でも安心 生活防水 学童用品 - アーテック[学校教材・教育玩具]防犯ブザーレモンII 雨でも安心 生活防水 学童用品 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

(財)全国防犯協会連合会『優良防犯ブザー推奨品』『新基準適合商品』『防水IPX4適合』
※生活防水(IPX4)とは防水性能等級で、散水装置を用い、鉛直方向に対して±180度位置から10L/min±0.5L/minの水量で最低5分間の散水しても浸水がない、防犯ブザーとして有害な影響がないことを表す等級です。

セット内容単4電池2本、ランドセル取付用ベルト、安全ネックストラップ、名前シール付材質ABS寸法(mm)約51×76×32質量(g)約61(電池含む)アズワン品番64-9638-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526054043945
オープン
664
730(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

003945防犯ブザーレモン2
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52605404
2022-06-05
用途: 玄関横に置いて非常用に
自動車・二輪車・自転車関連業

安くて生活用防水なので購入。音圧(db)性能表示があればもっと良いと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする