アーテック[学校教材・教育玩具]
UVレジンクラフトキット 空枠フレーム付き
フレームを使ったオリジナルアクセサリーを作ろう!
セット内容
UVレジンクリア10g×1、フレーム(ハート・星)×各1、絵の具(赤・青・黄)4cc×各1、キラキラ粉2g×1、薬さじ×1、ストラップ×2、ビニール手袋×1組
材質
アクリル変性物・絵具・鉄・PP
寸法(mm)
ハート杖フレーム:35×45
質量(g)
80
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52605483
55866
¥
1,300
¥
1,037
¥
1,141
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください