曜日別特売

フィラーレ3C 0.7

フィラーレ3C 0.7 - ゼブラフィラーレ3C 0.7 - ゼブラフィラーレ3C 0.7 - ゼブラフィラーレ3C 0.7 - ゼブラフィラーレ3C 0.7 - ゼブラフィラーレ3C 0.7 - ゼブラフィラーレ3C 0.7 - ゼブラ

仕事の質と見栄えを良くするノック式3色ボールペン/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載

インクエマルジョンボール径(Φmm)0.7幅(mm)21質量(g)44方式ノック式寸法(縦×横)(mm)186×45インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯ESB-0.7芯色数3色繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体52606129P-B3A12-BKブラック
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
※本体52606138P-B3A12-BLブルー
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
※本体52606147P-B3A12-Rレッド
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
※本体52606156P-B3A12-Sシルバー
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする