ゼブラ
JF-0.5芯
落ち着いたカラーのビンテージインク/さらさら書き味と鮮やかな発色・濃くにじまないインク
適合本体シリーズ名
サラサグランド
入数
1本
質量(g)
2.6
ボール径(Φmm)
0.5
インク
水性顔料
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
6.1×111.1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
ボール径(Φmm)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52606278
P-RJF5-VRB
レッドブラック
0.5
6.1×111.1
¥
80
¥
70
¥
77
(税込)
当日出荷
52606287
P-RJF5-VGB
グリーンブラック
0.5
6.1×111.1
¥
80
¥
70
¥
77
(税込)
当日出荷
52606296
P-RJF5-VDG
ダークグレー
0.5
6.1×111.1
¥
80
¥
70
¥
77
(税込)
翌々日出荷
52606305
P-RJF5-VEG
ブラウングレー
0.5
6.1×111.1
¥
80
¥
70
¥
77
(税込)
翌々日出荷
52606314
P-RJF5-VCY
キャメルイエロー
0.5
6.1×111.1
¥
80
¥
70
¥
77
(税込)
翌々日出荷
52606323
P-RJF5-VBP
ボルドーパープル
0.5
6.1×111.1
¥
80
¥
70
¥
77
(税込)
当日出荷
52606339
P-RJF5-VCB
カシスブラック
0.5
6.1×111.1
¥
80
¥
70
¥
77
(税込)
翌々日出荷
52606348
P-RJF5-VSB
セピアブラック
0.5
6.1×111.1
¥
80
¥
70
¥
77
(税込)
当日出荷
52606357
P-RJF5-VBGR
ブルーグレー
0.5
6.1×111.1
¥
80
¥
70
¥
77
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください