ゼブラ
ブレン3C0.7
ストレスなく集中して書ける”筆記振動”をカットしたブレない3色ボールペン/”筆記振動”を制御するブレンシステム搭載「低重心」「ダイレクトタッチ」「ノイズフリー設計」
グリーン購入法
適合
ボール径(Φmm)
0.7
質量(g)
12.1
インク色
黒・赤・青
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
SNC-0.7芯
インク
エマルジョン
色数
3色
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
11.8×143.6
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52606418
B3A88-BK
黒
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
52606427
B3A88-P
ピンク
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
52606436
B3A88-GR
グレー
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
52606445
B3A88-W
白
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
52606454
B3A88-BG
ブルーグリーン
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった