ゼブラ
SNC-0.5芯
油性とジェルの両方を兼ね備えたエマルジョンインク
適合本体シリーズ名
ブレン3C、ブレン2+S
入数
1本
質量(g)
0.6
ボール径(Φmm)
0.5
インク
エマルジョン
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
3.0×89.9
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
ボール径(Φmm)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52606463
RSNC5-BK
黒
0.5
3.0×89.9
¥
100
¥
88
¥
97
(税込)
当日出荷
52606479
RSNC5-BL
青
0.5
3.0×89.9
¥
100
¥
88
¥
97
(税込)
当日出荷
52606488
RSNC5-R
赤
0.5
3.0×89.9
¥
100
¥
88
¥
97
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください