曜日別特売

SNC-0.7芯

SNC-0.7芯 - ゼブラSNC-0.7芯 - ゼブラSNC-0.7芯 - ゼブラ
(1件のレビュー)

油性とジェルの両方を兼ね備えたエマルジョンインク

ボール径(Φmm)0.7質量(g)0.6適合本体シリーズ名ブレン3C、ブレン2+Sインクエマルジョン入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)3.0×89.9繰り返し・詰め替え対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52606497RSNC7-BK
100
90
99(税込)
当日出荷
52606506RSNC7-BL
100
90
99(税込)
当日出荷
52606515RSNC7-R
100
90
99(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 伝票記入
製造業

使いやすいので何度もリピートしています。
書き心地がいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする