曜日別特売

バランスボール 55cm 台座・カバー・ハンドポンプ付き

バランスボール 55cm 台座・カバー・ハンドポンプ付き - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

フィットネスもできるバランススツール。座りながら気軽にトレーニング。持ち運びしやすいハンドル付き。台座付きでボールの位置が安定。

用途スツール、バランスボール、エクササイズボールとして。トレーニング、ストレッチに。付属品ボールカバー、インナーボール、台座、ハンドポンプ、止め栓材質本体:塩化ビニル樹脂・ポリエステル、台座:グラスファイバー・NBR・ポリエステル・ポリウレタン質量(kg)1.8耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×55×55内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52606865HBS-55(BE)ベージュ
オープン
取扱い終了
52606874HBS-55(NV)ネイビー
オープン
取扱い終了
52606883HBS-55(GY)グレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52606865
2022-01-23
用途: 身体のメンテナンス
その他業種

カバーはピッタリなのですが、伸びない生地なので、カバー無しの状態との使い勝手がかなり違います。しっかり縫製されているので、今のところは裂けてもいませんが、布や縫い目にかなりのテンションがかかっていると思われます。。少し空気をぬいて使用していますが、置いている時はシワシワでカッコ悪いです。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする