曜日別特売

押入れハンガーラック つっぱり式

押入れハンガーラック つっぱり式 - YAMAZEN(山善)押入れハンガーラック つっぱり式 - YAMAZEN(山善)押入れハンガーラック つっぱり式 - YAMAZEN(山善)押入れハンガーラック つっぱり式 - YAMAZEN(山善)押入れハンガーラック つっぱり式 - YAMAZEN(山善)押入れハンガーラック つっぱり式 - YAMAZEN(山善)押入れハンガーラック つっぱり式 - YAMAZEN(山善)押入れハンガーラック つっぱり式 - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

ネジ・クギ不要、賃貸でもできる、押入れをクローゼットにかんたんリメイク!上下に凹凸があっても設置できる、つっぱり固定式。たてよこ伸縮式、高さ調整&幅は最大166cmでたっぷり収納。強度も安心、耐荷重30kgで服もしっかり収納。ボタンを押して上げるだけ、オリジナル突っ張り機構で超カンタンに設置可能。

用途クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。耐荷重(kg)30材質スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂寸法(mm)ハンガーバー内寸:幅805-1540、下からハンガーバーまでの高さ:680-1990(外寸高さ最大の2070設定時)、ハンガーバー直径:25/28質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.5-166×9.5×80-207アズワン品番64-3285-88内容量1台
取扱説明書:(1.91MB)
注意
※高さ144~160cmの天井には設置できません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52606908WJO-716(MWH)
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52606908
2022-10-17
用途: 衣類の整理 クローゼットの中の増設
建設業・工事業

クローゼットの中の増設の為、当初 丈夫な突っ張り棒に衣類をかけていましたが、夜中にずれ落ちました。急遽このタイプで補強 サイズもピッタリに調整出来て満足です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする