充電式 コードレス草刈機 補助輪付き

充電式 コードレス草刈機 補助輪付き - YAMAZEN(山善)充電式 コードレス草刈機 補助輪付き - YAMAZEN(山善)充電式 コードレス草刈機 補助輪付き - YAMAZEN(山善)充電式 コードレス草刈機 補助輪付き - YAMAZEN(山善)充電式 コードレス草刈機 補助輪付き - YAMAZEN(山善)充電式 コードレス草刈機 補助輪付き - YAMAZEN(山善)充電式 コードレス草刈機 補助輪付き - YAMAZEN(山善)充電式 コードレス草刈機 補助輪付き - YAMAZEN(山善)

作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。

用途充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。付属品本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書質量(kg)1.07刈込み幅(mm)120バッテリーLi-ion(リチウムイオン)回転数13000/分バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×14.5×96-106充電器機能AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A充電時間(時間)2標準作業時間20分内容量1台
取扱説明書:(2.95MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52606935LBC-725D
12,900
12,880
14,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする