モザイク調 ガーデンテーブルセット オーバルタイプ (5点セット)

モザイク調 ガーデンテーブルセット オーバルタイプ (5点セット) - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

天板のモザイク調がおしゃれなガーデンテーブル&チェア5点セット(テーブル1卓、チェア4脚)。従来のモザイクテーブルに比べ大きな仕様のオーバルタイプ。テーブル天板とチェア背部にモザイクを採用。チェアの座面前方部は前折れ式にすることで足が疲れにくい設計。

用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。セット内容テーブル1台、チェア4脚仕様組立品質量(kg)テーブル:28、チェア(1脚あたり):7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:100×60×73、チェア(1脚あたり):36.5×52×87内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52607005HMOT-1060&HMC-87
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,000/税込¥6,600
北海道地方1¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52607005
2022-05-08
用途: 店舗外
サービス業

テラス席として使用。
テーブルはかなり重いのですが、風の影響受けないので良いです。
椅子はたためられて便利ですが、たたんで立て掛けてもすぐに開いて倒れます。ストッパーまたは、畳んで4脚入る浅めの箱がついていたら良かったです。
椅子は冬場は冷たい。まあ、冬はテラス席は余り利用する人はないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする