曜日別特売

ドリームパワー インバーター発電機

ドリームパワー インバーター発電機 - ナカトミ
(3件のレビュー)

インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。不可に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切替られる。持ち運びに便利な軽量・コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。

用途災害、停電時の非常用電源、インバータ方式発電機として。燃料タンク容量(L)1.8付属品直流バッテリー充電用コード、プラグレンチ、ドライバー質量(kg)12.7出力1.15kw(1.5PS)/5000min‐1排気量(mL)53.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×260×380使用燃料無鉛ガソリンエンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター点火プラグTORCH A7RTC/互換品 NGK CR7HSA内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52607145EIVG-900D
オープン
57,980
63,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-20
用途: 現場で急遽!
プロボックス株式会社建設業・工事業

塗装作業で電源確保できないことがあり、急遽発電機を調達しなくてはならなくなり、モノタロウで最安値のこちらを購入しました。色々アフターの件を調べてたら、日本に
きちんとしたサービス体制が魅かれているみたいで安心して購入しました。メーカーに直接メールで確認したら、
販売後10年は、部品調達可能との返答がありました。
現場では、過酷な使い方がかなり想定されるので
アフターは、とても気になりますね!
タフな発電機であること祈りたいです。
今のところ快調に発電してくれてます。
4万円以上の仕事をしてくれる事を切に願いたいです。
作動時の音もあまり気にならない程度で、近隣からのクレームは、無いと思います。

10が参考にしています
対象商品 : 52607145
2021-03-10
用途: 災害対策とレジャー

3回ほどでエンジンがかかりました。
コスパは良いと思います。
ホンダの様に2台並列のケーブルが販売して欲しいと思いました。

5が参考にしています
対象商品 : 52607145
2020-09-06
用途: ケレン
かじや鉄工建設

説明書通り メーカー品と遜色なし たまにしか使用しないのでこの商品で充分である。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする