ニッタン(NITTAN)
住宅用火災警報器 ねつタンちゃん10
男女の声と光で知らせる火災警報器。台所に最適。火災の熱を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付き。
用途
寝室・居室・階段・台所などに最適。飲食店、カラオケなどの店舗にも。
感知方式
熱式
付属品
専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ネジ、クギ、取扱説明書(保証書付き)
色
ホワイト
質量(g)
120
電源
専用リチウム電池DC3V
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×43.5
定格
DC3V、300mA
感度
定温式65度相当
音量
1mにて70dB以上
使用環境
0℃~+40℃
電池寿命
約10年
アズワン品番
64-3282-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52607188
CRH-1B-X
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください