曜日別特売

壁寄せテレビスタンド 専用棚板

壁寄せテレビスタンド 専用棚板 - ホームテイスト

DVDプレーヤー、ゲーム機を設置するのに便利。

用途壁寄せテレビスタンドSWAT-L、 SWAT-H専用の棚板。対応インチサイズ32-55インチ耐荷重(kg)約5材質スチール/MDF質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×30×1.8内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52607267TWAT(WAL)ウォルナット64-3285-75
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
お客様組立品
52607276TWAT(WH)ホワイト64-3285-76
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
お客様組立品
52607285TWAT(BK)ブラック64-3285-77
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする