らくらく電動ハサミ

らくらく電動ハサミ - マリン商事らくらく電動ハサミ - マリン商事らくらく電動ハサミ - マリン商事らくらく電動ハサミ - マリン商事らくらく電動ハサミ - マリン商事らくらく電動ハサミ - マリン商事

電動パワーでラクラクカット、粗大ごみを削減。2種類の替刃により様々な素材に対応。充電式、使う場所を選ばない。軽量300g。女性でもラクに扱える。安全を考慮した二段階スイッチ、うっかりスタートボタンを押しても動かないので安心。

用途カーペット、大型ダンボール、プラスチックなど保管や廃棄に困っていた大型ゴミに。付属品ACアダプター、替刃×2(ソフト&ハード、キャップ付)材質本体:ABS樹脂 刃:ステンレス鋼質量(g)290消費電力(W)20コード長さ(m)2モーター電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×3.5×9充電時間(時間)5回転速度10000回/分ストローク数(回/分)5000稼働時間(分)25内容量1台
注意
※物の厚みや材質によっては、切断できない可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52607346EL-90356
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする