曜日別特売

TAOネックレス AURA

TAOネックレス AURA - コラントッテTAOネックレス AURA - コラントッテTAOネックレス AURA - コラントッテTAOネックレス AURA - コラントッテTAOネックレス AURA - コラントッテTAOネックレス AURA - コラントッテTAOネックレス AURA - コラントッテ

TAOシリーズは、プレス、磨き、七宝加工、さらにまた磨きなど、技術力と時間がかかる様々な工程からなり、それぞれにプロの職人がいます。その職人ひとり一人の手仕事によって、コラントッテのモノづくりへのこだわりが形にされていきます。TAOシリーズは、機械ではできない細部の細部にまでこだわった職人の技を余すことなく盛り込んだ至高の逸品です。
磁気の力で血行改善、コリを緩和。
4mm径のスリムなループは女性の方にもおすすめ。

用途首・肩の血行改善、首のコリ・肩コリに効く材質【本体】樹脂コーティング磁石【ジョイント部分】ステンレス(SUS316L)、エポキシ樹脂、POMブラック配列樹脂コーティング磁石55mTを10mm間隔でN極S極交互配列医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AGBZX00065000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52608466AURAM43
オープン
20,000
22,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608475AURAL47
オープン
20,000
22,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
52608484AURALL51
オープン
20,000
22,000(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【コラントッテ】クラフトマンシップ(Craftsmanship) - 職人の技能・技巧【Colantotte】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする