曜日別特売

MS852Plus ESD 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダーESDモデル、USBケーブル

MS852Plus ESD 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダーESDモデル、USBケーブル - unitechMS852Plus ESD 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダーESDモデル、USBケーブル - unitechMS852Plus ESD 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダーESDモデル、USBケーブル - unitechMS852Plus ESD 高性能QRコード対応二次元バーコードリーダーESDモデル、USBケーブル - unitech
(1件のレビュー)

十字の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャのESDボディモデルです。
静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
1280 X 800 ピクセルの高解像度エンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
さらに高密度タイプスキャンエンジンはサイズの小さなバーコード読み取り時に威力を発揮します。
IP42,落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。

読取
(DOF PCS=80%)
シンボル/ 密度 / 読み取り距離 / 近 / 遠
13 mil UPC 3.4 cm / 57.3 cm
5 mil Code 39 7 cm / 30.1 cm
10 mil Code 39 12.9 cm / 51.7 cm
20 mil Code 39 3.5 cm / 80 cm
15 mil Code 128 3.4 cm / 65 cm
10 mil DM 7.2 cm / 29.7 cm
6,7 mil PDF417 8.4 cm / 24.4 cm
15 mil QR Code 3.3 cm / 39 cm
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などスイッチ寿命:1000万回角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:360センサーCMOS 1280 X 800 グローバルシャッター消費電流(mA)動作時: <252、スタンバイ時: <77照明白色LED (エグゼンプトリスクグループ)通信方式USBコントラスト比20%最小相対湿度95% (結露ないこと)解像度1D 0.075mm(光学的)防塵防水性能IP42落下距離(m)2.1高からコンクリート床(スキャナ本体のみ)保存温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI動作温度範囲(℃)-10~50動作電圧(V)DC 4 から 5.5アクセサリタイプハンドフリースタンド USBケーブル(ESD対応)ESD保護8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
対応コード
質量(g)
分解能(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52612088MS852-ZUCB00-LG有線USB【一次元バーコード】
Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13,EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar,UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32(PARAF), EAN-UCC Emulation,GS1 Data Bar, TLC39
【2Dバーコード】
2D Stacked: Codablock A, Codablock F,PDF417, MicroPDF417 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix,MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code
【郵便コード】
オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便,中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet Code, PostnetPostnet
147 (ケーブルを除く)0.07571.687.8177.7
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52612088
2024-06-22
用途: 工場での読み取り

工場での品質管理に使用します。読み取り精度はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする