曜日別特売

carari 吸水 アニマル スリッパ

carari 吸水 アニマル スリッパ - シービージャパンcarari 吸水 アニマル スリッパ - シービージャパン

マイクロファイバー製タオルを贅沢に使用した見た目も可愛いアニマルスリッパ。
内側も外側もすべてふんわりマシュマロタッチのタオルを使用しているので肌触り抜群。
踏み心地も気持ちよく吸水力抜群のマイクロファイバーなので、お風呂上がりの濡れた足でも水分をサッと吸収。
ご家庭で手洗い可能。
タオルのようなループ状に織られたパイルの表面を刈り取っているので、ひっかかりにくく上質でなめらかな肌触り。

サイズ(cm)23~25材質表生地/ポリエステル・ナイロン、芯材/EVA・ポリウレタン、底裏/ポリエステル質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×11.5×6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52609044-シロクマ
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
52609053-ウサギ
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする