DBLTACT
デュアルフィックスインパクトホルダー
3Dトライアングルベントで別次元のリリース感!
材質
スチール
色
シルバー
付属品
ネジ×2
仕上
クロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52612106
DT-IHW(M)
70
左右兼用タイプ
マキタ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
52612115
DT-IHW(H)
70
左右兼用タイプ
HiKOKI(HITACHI)
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
52612124
DT-IHO(M)
50
片側タイプ
マキタ
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
52612133
DT-IHO(H)
50
片側タイプ
HiKOKI(HITACHI)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください