Y型サスペンダー

Y型サスペンダー - DBLTACTY型サスペンダー - DBLTACTY型サスペンダー - DBLTACT
(1件のレビュー)

背面側がY字なので腰回りを有効活用!
ショルダー部分全体に配されたEVAクッションでフィット感抜群!
厚手EVAクッションで肩への負担を軽減!

ブラック材質ポリエステル寸法(mm)550×700×15質量(g)300内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52612167DT-DSP-1
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52612167
2021-08-23
用途: 移動時の小物入れの取り付け。
その他業種

安価ですが、ちょっとした小物入れやペットボトルホルダーなんかを取り付けるのに丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする