曜日別特売

軽量幅広 セーフティースニーカー スリッポン CM-1703

軽量幅広 セーフティースニーカー スリッポン CM-1703 - HEIGI軽量幅広 セーフティースニーカー スリッポン CM-1703 - HEIGI軽量幅広 セーフティースニーカー スリッポン CM-1703 - HEIGI軽量幅広 セーフティースニーカー スリッポン CM-1703 - HEIGI
(4件のレビュー)

動きやすさを追求した軽量モデル(重量約280g 計測サイズ26.0cm片足)。脱ぎ履きが簡単なスリッポンタイプ・快適なクッション性・ゆったり幅広(4E)設計。

用途運送業・軽作業・倉庫作業など形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)ポリエステル+合成皮革材質(ソール)EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)約280(26cm)材質(先芯)樹脂製材質(インソール)EVA+ポリエステル甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52609489CM-170324.54Eブラック軽量
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
52609498CM-1703254Eブラック軽量
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
52609507CM-170325.54Eブラック軽量
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
52609516CM-1703264Eブラック軽量
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
52609525CM-170326.54Eブラック軽量
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
52609534CM-1703274Eブラック軽量
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
52609543CM-1703284Eブラック軽量
2,880
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: バイクです。
飲食業

安心感がある。カラーも気に入っている。幅がひろくてはきやすい。

対象商品 : 52609516
2022-03-06
用途: 仕事 設備のメンテナンス
サービス業

2足目の購入になります。
とにかく軽く水にも強いので使用しています。

対象商品 : 52609525
2020-11-25
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

商品受け取って即履きましたが違和感なく作業できました。カカト部分も柔らかく長時間履けます。
あとは耐久性をチェックしときます。

1が参考にしています
対象商品 : 52609543
2021-10-01
用途: 工場内への常履き
製造業

スリッポンというので踵が踏めるのかと思いきや案外踵部分が硬いので普通に履いております。ちょっとガッカリ感があります。
作りはしっかりしてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする