軽作業用 軽量 セーフティースニーカー マジック CM-1711M

軽作業用 軽量 セーフティースニーカー マジック CM-1711M - HEIGI軽作業用 軽量 セーフティースニーカー マジック CM-1711M - HEIGI軽作業用 軽量 セーフティースニーカー マジック CM-1711M - HEIGI軽作業用 軽量 セーフティースニーカー マジック CM-1711M - HEIGI

脱ぎ履ぎしやすいマジックタイプのセーフティーシューズ。軽量モデルなので(重量約260g 計測サイズ26.0cm片足)、足の負担を軽減します。先芯入りで、足のつま先への衝撃を軽減します。

用途運送業・軽作業・倉庫作業など形状ローカット機能軽量ブラック甲被タイプマジックタイプ材質(先芯)樹脂製材質(アッパー)ポリエステル+合成皮革種類セーフティーシューズ靴タイプスニーカー材質(ソール)EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)約260(26cm)足幅3E材質(インソール)EVA+ポリエステル内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52609629CM-1711M24.5
2,480
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
52609638CM-1711M25
2,480
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
52609665CM-1711M26.5
2,480
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
52609674CM-1711M27
2,480
2,398
2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
52609683CM-1711M28
2,480
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
52609647CM-1711M25.5
2,480
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
52609656CM-1711M26
2,480
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする