デニム セーフティースニーカー CM-1903D

デニム セーフティースニーカー CM-1903D - HEIGIデニム セーフティースニーカー CM-1903D - HEIGIデニム セーフティースニーカー CM-1903D - HEIGIデニム セーフティースニーカー CM-1903D - HEIGIデニム セーフティースニーカー CM-1903D - HEIGI
(1件のレビュー)

アッパーにデニム調のキャンバス生地を使用したカジュアルタイプ。クッション性が良く、つま先を保護する先芯入り(樹脂先芯)。靴紐が2色入り(ブラック・ホワイト)で、 好みの紐をご使用ください。

用途運送業・軽作業・倉庫作業など形状ローカットブラック甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)樹脂製材質(アッパー)綿+ポリエステル種類セーフティーシューズ靴タイプスニーカー材質(ソール)EVA+合成ゴム標準質量(g/片足)約400(26cm)足幅3E材質(インソール)EVA+ポリエステル内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52609988CM-1913D25
2,980
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
52609997CM-1913D25.5
2,980
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610006CM-1913D26
2,980
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610015CM-1913D26.5
2,980
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610024CM-1913D27
2,980
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610033CM-1913D28
2,980
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
52609979CM-1913D24.5
2,780
2,698
2,968(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52609997
2023-12-31
用途: ちょと打ち合わせとかに履いていくのに
明石土建工業株式会社建設業・工事業

ちょっとカジュアルので打ち合わせに行く時に履き替えて行ってます。
安全靴ぽく無くて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする