先芯入 セーフティースニーカー マジック HG-1516M

先芯入 セーフティースニーカー マジック HG-1516M - HEIGI先芯入 セーフティースニーカー マジック HG-1516M - HEIGI先芯入 セーフティースニーカー マジック HG-1516M - HEIGI先芯入 セーフティースニーカー マジック HG-1516M - HEIGI先芯入 セーフティースニーカー マジック HG-1516M - HEIGI先芯入 セーフティースニーカー マジック HG-1516M - HEIGI先芯入 セーフティースニーカー マジック HG-1516M - HEIGI先芯入 セーフティースニーカー マジック HG-1516M - HEIGI
(1件のレビュー)

スポーティーカジュアルタイプのセーフティーシューズ。幅広いシーンで活躍します。脱ぎ履ぎしやすいマジックタイプ。色はブラック・ホワイトの2色から選べます。

用途運送業・軽作業・倉庫作業など形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム(TPR)標準質量(g/片足)約340(26cm)材質(先芯)樹脂製材質(インソール)EVA+ポリエステル甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52610189HG-1516M24.53Eブラック
2,480
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610198HG-1516M253Eブラック
2,480
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610207HG-1516M25.53Eブラック
2,480
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610216HG-1516M263Eブラック
2,480
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610225HG-1516M26.53Eブラック
2,480
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610243HG-1516M283Eブラック
2,480
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610259HG-1516M24.53Eホワイト
2,480
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610268HG-1516M253Eホワイト
2,480
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610277HG-1516M25.53Eホワイト
2,480
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610286HG-1516M263Eホワイト
2,480
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610295HG-1516M26.53Eホワイト
2,480
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610304HG-1516M273Eホワイト
2,480
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610313HG-1516M283Eホワイト
2,480
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610234HG-1516M273Eブラック
2,480
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52610286
2020-02-25
用途: 監視設備等の点検作業(室内作業)
農・林・水産業

実際に履いてみて記のサイズより少し大きいようにに感じます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする