曜日別特売

作業タビ靴 H-22

作業タビ靴 H-22 - HEIGI作業タビ靴 H-22 - HEIGI作業タビ靴 H-22 - HEIGI作業タビ靴 H-22 - HEIGI作業タビ靴 H-22 - HEIGI作業タビ靴 H-22 - HEIGI作業タビ靴 H-22 - HEIGI作業タビ靴 H-22 - HEIGI

定番の作業用シューズ。つま先補強ゴム加工。柔らかい・厚めのインソールにより、足への負担を和らげます。アッパー素材は綿で通気性が良く、スリッポンタイプで、脱ぎ履きしやすい。軽作業、室内履き、上履き、運転靴など幅広いシーンで活躍します。

用途内装業、軽作業、上履き、室内履きなど形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約225(26cm)機能通気性甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ足袋靴内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52610374HG-2224.53Eホワイト
1,280
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610383HG-22253Eホワイト
1,280
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610399HG-2225.53Eホワイト
1,280
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610408HG-22263Eホワイト
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
52610426HG-22273Eホワイト
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
52610435HG-22283Eホワイト
1,280
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
52610444HG-2224.53Eネイビー
1,280
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610453HG-22253Eネイビー
1,280
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610469HG-2225.53Eネイビー
1,280
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610478HG-22263Eネイビー
1,280
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610487HG-2226.53Eネイビー
1,280
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610496HG-22273Eネイビー
1,280
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610505HG-22283Eネイビー
1,280
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610514HG-2224.53Eブラック
1,280
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610523HG-22253Eブラック
1,280
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610539HG-2225.53Eブラック
1,280
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
52610548HG-22263Eブラック
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
52610557HG-2226.53Eブラック
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
52610566HG-22273Eブラック
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
52610575HG-22283Eブラック
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
52610417HG-2226.53Eホワイト
1,280
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする