曜日別特売

安全長靴 先芯入りセーフティーブーツ HG-2705

安全長靴 先芯入りセーフティーブーツ HG-2705 - HEIGI
(2件のレビュー)

足のつま先を保護する先芯入り(鋼鉄製)の安全長靴。履き口カバー付きで、泥や砂の侵入を防ぎます。反射材付きで、夜間の作業も安全です。

用途一般作業・土木建築作業・倉庫作業などネイビー材質(先芯)鋼鉄材質(アッパー)合成ゴム種類安全長靴靴タイプブーツ長さ(cm)約35.5(Lサイズ約25.5~26cm)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約820(L約25.5~26cm)材質(カバー)PU合成皮革足幅3E材質(インナー)ポリエステル材質(インソール)EVA+ポリエステル内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52610907HG-270524.5~25
3,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
52610898HG-270523.5~24
オープン
取扱い終了
52610916HG-270525.5~26
3,180
取扱い終了
52610925HG-270526.5~27
3,180
取扱い終了
52610934HG-270527.5~28
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52610907HG-270507513461HG-2705C-NAV-MHG-2705 セーフティーブーツ 反射テープ付 HEIGI 07513461セーフティーブーツ 反射テープ付HEIGI1足
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52610916
2021-10-14
用途: 現場作業

現場作業で使ってます。先芯はいっててこのお値段で満足!履き口に反射材もあり、ソールもそんなに滑る感じではないのがいい。今まで、この倍以上の値段のものをつかっていたので、汚れてきたら あまり躊躇せず新しいものに買い替えられる点も 衛生面をかんがえてもGOOD!

対象商品 : 52610898
2020-04-16
用途: 草刈り作業時
農・林・水産業

安いモノなのでどうかな?
と思ったが、何ら問題なく使用できて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする