軽量EVA発泡ゴムカバー付長靴 CM-0107

軽量EVA発泡ゴムカバー付長靴 CM-0107 - HEIGI軽量EVA発泡ゴムカバー付長靴 CM-0107 - HEIGI軽量EVA発泡ゴムカバー付長靴 CM-0107 - HEIGI軽量EVA発泡ゴムカバー付長靴 CM-0107 - HEIGI軽量EVA発泡ゴムカバー付長靴 CM-0107 - HEIGI

驚きの軽さを実現(重量 約490g Lサイズ(25.5~26cm)片足)!!軽量・屈曲性に優れた素材のレインブーツ。長時間履いていても疲れにくく、作業中の足への負担を軽減します。
一体成形モデルで、靴底の剥がれの心配がありません。履き口カバー付きで、泥や砂の侵入を防ぎます。反射材付き、インボス調インソール入り。農作業、ガーデニング、洗車、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。

用途農作業・ガーデニング・洗車・アウトドアなど形状ハイカットブラック材質(アッパー)合成ゴム+EVA種類作業靴靴タイプ長靴長さ(cm)約38(Lサイズ約25.5~26cm)材質(ソール)合成ゴム+EVA標準質量(g/片足)約490(L約25.5~26cm)材質(カバー)PU合成皮革足幅3E材質(インソール)EVA+ポリエステル内容量1足
注意
※環境によっては、短時間でも変形、縮む場合がございます。高温になる場所や直射日光の当たる場所での放置・保管は絶対にしないでください。乾かす時は風通しの良い場所で陰干しをし、保管場所は直射日光の当たらない冷暗所での保管をお願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52611266CM-010724.5~25軽量・屈曲性
3,180
3,098
3,408(税込)
11日以内出荷
返品不可
52611275CM-010725.5~26軽量・屈曲性
3,180
3,098
3,408(税込)
11日以内出荷
返品不可
52611284CM-010726.5~27軽量
3,180
3,098
3,408(税込)
11日以内出荷
返品不可
52611293CM-010727.5~28軽量・屈曲性
3,180
3,098
3,408(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする