曜日別特売

カバー付きカラーブーツ ショート CM-2911

カバー付きカラーブーツ ショート CM-2911 - HEIGIカバー付きカラーブーツ ショート CM-2911 - HEIGIカバー付きカラーブーツ ショート CM-2911 - HEIGIカバー付きカラーブーツ ショート CM-2911 - HEIGI
(1件のレビュー)

歩きやすく、作業しやすいショート丈タイプ。重機やトラクターなどの運転にも最適。履き口カバー付きで、泥や砂の侵入を防ぎます。

用途一般作業・農作業・洗車・レジャーなど足幅3E形状ミドルカットグレー材質(アッパー)合成ゴム種類作業靴靴タイプ半長靴長さ(cm)約21.5(Lサイズ約25.5~26cm)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約560(L約25.5~26cm)材質(カバー)PU合成皮革材質(インナー)ポリエステル材質(インソール)EVA+ポリエステル内容量1足
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52611406CM-291125.5~26
2,680
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
52611388CM-291123.5~24
2,680
取扱い終了
返品不可
52611397CM-291124.5~25
2,680
取扱い終了
返品不可
52611415CM-291126.5~27
2,680
取扱い終了
返品不可
52611424CM-291127.5~28
2,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52611397
2020-11-29
用途: 園芸作業用
運輸・通信業

地味なデザインがいい感じだったのでこれに決めました。サイズは普段25cmですが、Mサイズで丁度いい感じでした。ショートブーツは初めて購入したのですが、中にゴミがよく入ります。ただ、カバーを絞れば軽減はできます。まだ3回ほどの使用なので耐久性は分かりませんが、作りはしっかりしていると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする