曜日別特売

PVC短半長靴 HG-1

PVC短半長靴 HG-1 - HEIGIPVC短半長靴 HG-1 - HEIGIPVC短半長靴 HG-1 - HEIGIPVC短半長靴 HG-1 - HEIGI
(1件のレビュー)

PVC一体成形モデルで、水漏れしにくく、靴底の剥がれの心配がありません。軽くて使用しやすく、一般作業や農作業業、土木作業まで幅広いシーンで活躍します。

用途一般作業・農作業・土木作業・洗車など形状ミドルカットブラック材質(アッパー)PVC種類作業靴靴タイプ長靴長さ(cm)約25.5(26cm)材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約580(26cm)機能軽量足幅3E材質(インナー)ポリエステル材質(インソール)EVA+ポリエステル内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52611485HG-124.5
1,480
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
52611494HG-125
1,480
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
52611503HG-125.5
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
52611519HG-126
1,480
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
52611528HG-127
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
52611537HG-128
1,480
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52611528
2023-01-09
用途: 日常で使用

毎日、日常的に履いてます。
短半長靴なんで、履きやすく、脱ぎやすいです。
厚めの中敷きを入れてるので、長めに歩いても快適ですね。
ただ、気温が高くなってくると、若干ビニール臭がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする