曜日別特売

婦人 PVC長靴 HG-2

婦人 PVC長靴 HG-2 - HEIGI婦人 PVC長靴 HG-2 - HEIGI婦人 PVC長靴 HG-2 - HEIGI婦人 PVC長靴 HG-2 - HEIGI
(1件のレビュー)

PVC一体成形モデルの婦人長靴。水漏れしにくく、靴底の剥がれの心配がありません。軽くて使用しやすく、一般作業や農作業業、ガーデニングなど様々な用途で活躍します。

用途一般作業・農作業・ガーデニングなど足幅3E形状ミドルカットネイビー材質(アッパー)PVC種類作業靴靴タイプ長靴長さ(cm)約21.5(23.5cm)材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)約365(23.5cm)対象女性用材質(インナー)ポリエステル材質(インソール)EVA+ポリエステル内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52612027HG-222.5
1,380
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
52612036HG-223
1,380
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
52612045HG-223.5
1,380
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
52612054HG-224
1,380
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
52612063HG-224.5
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
52612079HG-225
1,380
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52612027
2022-04-01
用途: 農作業用
農・林・水産業

いつもはいているのが22.5なのでそれでいいと思って注文したが商品が届いたら小さくて履けなかった。自分のミスなので仕方ないが使用していない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする