ピエゾディフューザー ソロ

ピエゾディフューザー ソロ - アットアロマ

「solo(ソロ)」は、天然の香りをパワフルに広げる、静かで手間いらずのディフューザーです。インテリアを選ばないすっきりとしたデザインで、最大40畳の空間に香りをすばやく広げます。拡散力や静音性にすぐれるピエゾ方式を採用し、香りのレベルは3段階の調節が可能。オイル残量が見えるクリアなボディも特徴です。

使用場所室内商品タイプ容器のみ質量(g)320電源DC 5V(USBケーブル)方式噴霧方式:圧電素子(ピエゾ)消費電力0.5A 以下本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約65×190危険物の類別非危険物内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52613576PSL-WH000161-3982ホワイト
20,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
52613585PSL-GR000161-3981グレー
20,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする