曜日別特売

乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0)

乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0) - ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0) - ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0) - ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 40/1 Tact (1.148-308.0) - ケルヒャー

自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。軽くて丈夫なプラスチックボディーで楽に作業ができます。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。

用途各種工場などの清掃に吸水量(L)24集塵容量(L)39タンク容量(L)39ダストコンテナ容量(L)39、24(吸水量)コード長さ(m)7トラスコ品番166-6566質量(kg)14.4消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)集じん容量(L):39 / 吸水量(L):24 / 騒音値(dB):69 / 幅(mm):370 / 奥行(mm):560 / 高さ(mm):655 / タンク容量(L):39 / パイプ内径(mm):35 / 電源:単相100V / 電源コード長さ(m):7電源(単相/V)100騒音値(dB)69真空度(hPa)254アズワン品番65-2356-71パイプ内径(Φmm)35吸引風量(L/s)74内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526135941.148-308.0
148,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロ用製品のご紹介 乾湿両用掃除機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする