曜日別特売

業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact

業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact - ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact - ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact - ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact - ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact - ケルヒャー業務用乾湿両用クリーナー NT 30/1 Tact - ケルヒャー

自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。

用途各種工場などの清掃にタンク容量(L)31集塵容量(L)31吸水量(L)17コード長さ(m)7トラスコ品番171-7492質量(kg)13.5消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)集じん容量(L):31 / 吸水量(L):17 / 最大真空圧(kPa):25.4 / 最大真空圧(kPa)(50Hz/60Hz):25.4 / 最大風量([[M3]]/min):4.5 / 騒音値(dB):69 / 最大風量([[M3]]/min)(50Hz/60Hz):4.5 / 騒音値(dB)50/60Hz:69 / 幅(mm):370 / 奥行(mm):560 / 高さ(mm):580 / タンク容量(L):31 / パイプ内径(mm):35 / ホース径(mm):35 / 消費電力(W):1300 / 電源:単相100V / 電源コード長さ(m):7電源(単相/V)100騒音値(dB)69ホース径(Φmm)35最大風量(m3/min)4.5アズワン品番65-2356-70最大真空圧(kPa)25.4パイプ内径(Φmm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
526136031.148-208.0
134,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロ用製品のご紹介 乾湿両用掃除機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする