曜日別特売

ワークポジショニング用ロープ

ワークポジショニング用ロープ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用ロープ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(2件のレビュー)

赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる
フック14L-1型(口開き20mm)
8字環
ランヤードΦ16mm三つ打ちナイロンロープ
伸縮調節器67N型

質量(g)約1240ランヤード(長さ)(mm)2100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52614066WP-200FCS
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52614066
2023-07-24
用途: 電柱で作業
菊地電気管理事務所

13年使ったロープと交換しました。新品だとこんなに使いやすいんだ。ロープの色もブルーで良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 52614066
2020-11-19
用途: 屋根塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し細いロープの物があるとベスト、親綱の太さと同じなので、私には移動時が重すぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする