ワークポジショニング用器具

ワークポジショニング用器具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具

胴ベルト幅(mm)45ブラックバックルスライドバックル補助ベルト幅(mm)90材質(胴ベルト)ナイロンベルト、スチール製スライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、角環1個付・D環1個付内容量1個
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。※従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52614118WP-55DS-1BKL1400
17,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
52614127WP-55DS-1BKS1100
17,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする