曜日別特売

ワークポジショニング用器具

ワークポジショニング用器具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワークポジショニング用器具 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具

胴ベルト幅(mm)45ブラック胴ベルト長さ(mm)1200バックルスライドバックル質量(g)約700補助ベルト幅(mm)100補助ベルト長さ(mm)700材質(胴ベルト)ナイロンベルト、アルミ製スライドバックル付材質(補助ベルト)ナイロンベルト、軽量V角環1個付・軽量D環1個付適応ウエスト(cm)82~98(着衣時)内容量1個
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。※従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52614145WP-96DS-1BK
26,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする