DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ワークポジショニング用器具
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
胴ベルト幅(mm)
50
色
ブラック
胴ベルト長さ(mm)
1500
バックル
ワンタッチバックル
質量(g)
約925
補助ベルト幅(mm)
100
補助ベルト長さ(mm)
720
材質(胴ベルト)
ナイロンベルト、ワンタッチバックル付
材質(補助ベルト)
ナイロンベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付
適応ウエスト(cm)
91~108(着衣時)
内容量
1個
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。※従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52614154
WP-98DS-2BK
¥
33,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください