DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ワークポジショニング用器具
作業時の姿勢を保持するワークポジショニングのための器具
胴ベルト幅(mm)
45
色
ブラック
胴ベルト長さ(mm)
1200
バックル
スライドバックル
質量(g)
約845
補助ベルト幅(mm)
100
補助ベルト長さ(mm)
720
材質(胴ベルト)
ナイロンベルト、アルミ製スライドバックル付
材質(補助ベルト)
ポリエステルベルト、軽量V角環1個付・軽量D環2個付
適応ウエスト(cm)
82~98(着衣時)
内容量
1個
注意
※墜落制止には別途フルハーネスを併用してください。※従来の「柱上安全帯用ベルト(胴ベルト型安全帯用ベルト・U字つり用)」は商品名が「ワークポジショニング用器具」となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52614179
WP-R96DS-2BK
¥
32,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください