DENSAN(デンサン/ジェフコム)
ケーブルウインチミニ
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途
ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り)
質量(kg)
13
消費電力(W)
1050
引張速度(mm/min)
9500000(無負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×370×225
モーター電圧(V)
AC100(50/60Hz)
引張強度(kN)
5
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52614197
DP-005MA
¥
420,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません