サンコー[日用品]
テクノ オールアンカー専用電動油圧マシン
付属品
プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース
質量(kg)
4.6
電圧(V)
DC36
電源
リチウムイオン電池
適合範囲
オールアンカーC・SC・316SC・C-D M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
322×86×262
バッテリー容量(Ah)
2.5
打込速度(秒)
約3
蓄電池容量(Ah)
2.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52614215
SD-2036-CL
¥
267,500
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください